Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw wiercenia do stal. i alum. 4-cięgn. osi
19 szt. Dzięki temu nowemu zestawowi narzędzi śruby na 4-cięgnowych osiach VAG, które mogą być mocno zakleszczone, można łatwo wymontować.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Poszczególne komponenty umożliwiają demontaż bez uszkodzeń, niezależnie od położenia montażowego przekładni kierowniczej (góra/dół) i bez względu na kierunek, w jakim ułożona jest śruba w otworze mocującym.
- Trzy wzorniki do otworów zapewniają, że oznakowanie i wiercenie jest dokładnie centralne, podczas gdy jakość śruby zaciskowej nie stanowi problemu dla specjalnych wierteł HSS TIN lub TICN.
- Brak ściskania i/lub odkształcania śruby zaciskowej
- Brak uszkodzeń kosztownego korpusu osi
- Łatwe zastosowanie
- Problem braku miejsca nie występuje
- Szybki demontaż
Zakres dostawy:
- 1 x wiertło, Ø 4,5 mm x dł. = 140 mm
- 1 x wzornik do otworów po stronie gwintu, Ø 4,5 mm
- 1 x wiertło, Ø 7,3 mm x dł. = 110 mm
- 1 x wzornik do otworów po stronie gwintu, Ø 7,3 mm
- 1 x wiertło krótkie, Ø 4,5 mm x dł. = 80 mm
- 1 x wzornik do otworów do głowicy sześciokątnej
- 1 x wiertło stopniowe TICN
- 1 x trzpień wybijaka do pneumatycznego młota kującego
- 1 x trzpień wyciskowy do wspornika dociskowego
- 2 x płytka dystansowa 3,6 mm
- 2 x płytka dystansowa 4,0 mm
- 2 x nakrętka maszynowa M10 z kołnierzem
- 4 x podkładka M10 ze stali nierdzewnej A2
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!