Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw wkrętaków z grzechotką z uchwytem pistoletowym i magazynkiem na bity w uchwycie
36 elementów, wkrętak z latarką LED
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zawartość:
- Wkrętak z uchwytem pistoletowym, przedłużenie 70 mm i 150 mm, magnetyczny uchwyt do bitu 150 mm, elastyczny uchwyt do bitu 175 mm, magnes wysuwany 105-485 mm
- 12 końcówek klucza nasadowego: Rozmiary 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 18 bitów: PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; rozmiar 3; rozmiar 4; rozmiar 5; rozmiar 6; wersja płaska 0,8 x 5,5; wersja płaska 1,2 x 8,0 mm
Do wyposażania wózków warsztatowych, skrzynek ORSY BULL, wnętrz pojazdów oraz systemów regałowych ORSY.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!