Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
ZESTAW WKRĘTAKÓW PHILLIPS (PH)/PŁASKICH 6 ELEM.

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

ZESTAW WKRĘTAKÓW PHILLIPS (PH)/PŁASKICH 6 ELEM.

Dodatkowa wszechstronność: połączenie najpopularniejszych typów końcówek (Phillips i płaskich) umożliwia uniwersalne zastosowania w montażu i konserwacji. Odkryj trwałość bez obciążania budżetu dzięki RedStripe.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Końcówka robocza ze stali S2


S2 oznacza stop stali ( materiał powstały z połączenia dwóch lub więcej metali). W porównaniu do czystych metali, stopy mają lepsze właściwości, takie jak odporność na uderzenia. Stop S2 zapewnia narzędziu trudną do uszkodzenia końcówkę roboczą, która jest jednak wystarczająco elastyczna, aby oprzeć się skręcaniu (ruchowi skrętnemu), co jest charakterystycznym ruchem podczas używania wkrętaków.



Uchwyt z 2 komponentów (2K)


2K to skrót od „2 component” oznaczający wykonanie z 2 komponentów. Uchwyt jest wykonany z mieszanki sztywnego i odpornego tworzywa sztucznego (PP lub polipropylen) z antypoślizgowym, miękkim materiałem znanym jako TPR (guma termoplastyczna). Ma amortyzowany i antypoślizgowy uchwyt, który zapewnia komfort podczas długotrwałego użytkowania, nawet przy tłustych dłoniach.



Niemagnetyczna końcówka


Nie przyciąga metalowych wiórów ani opiłków, które mogłyby zapchać gwint lub łeb elementu złącznego.



Szerokie, widoczne oznaczenia


Umożliwiają szybką identyfikację, aby bez wysiłku wybrać odpowiednie narzędzie z torby narzędziowej lub kieszeni, oszczędzając czas i wysiłek.



Uniwersalna konstrukcja


Ma otwór na końcu, który służy jako uchwyt na smycz, umożliwiając łatwe przenoszenie lub przywiązanie podczas pracy na wysokościach.



Przygotowany do sprzedaży w sklepie


Wkrętaki RedStripe zostały stworzone z myślą o wygodzie: pudełko z okienkiem w połączeniu z otworem na zawieszkę pozwala na przyciągającą wzrok prezentację i natychmiastowe umieszczenie w punktach sprzedaży w sklepach detalicznych.