Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestaw wkrętaków TX

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw wkrętaków TX

7 elementów z okrągłym ostrzem i otworem

  • Głębokość: 185 mm
  • Szerokość: 335 mm
  • Wysokość: 54 mm
  • Duża sekcja piankowa: 2
  • Ilość elementów w zestawie: 7 szt
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
Nr art. Głębokość Szerokość Wysokość Duża sekcja piankowa Ilość OP
Cena/OP
0965900502
185 mm 335 mm 54 mm 2
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
Zawartość:


7 wkrętaków TX 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40

Uwaga

Brak zgodności z wyposażeniem wnętrza pojazdu ORSYmobil, wysokością szuflady 48 mm