Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw wkrętaków precyzyjnych VDE płaskich/PH
7 sztuk. Składa się z pięciu wkrętaków płaskich i dwóch krzyżakowych (PH).
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Rutynowe badanie w kąpieli wodnej pod napięciem testowym 10 kV
- Oznaczenie identyfikacyjne z rokiem produkcji
- Test udarności na zimno w temperaturze -40°C (oznaczenie C)
- Ostrze: Okrągłe ostrze izolowane, brązowane
- Końcówka płaska: DIN 5264-A, ISO 2380
- Końcówka krzyżakowa: ISO 8764-PH
EN 60900, IEC 60900
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!