Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw wzorników do frezowania
Wzornik do frezowania i cztery wkładki wzornika do szybkiego, precyzyjnego wycinania wgłębień 14 mm dla ukrytych łączników belki.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Łatwe użytkowanie i wysoka wytrzymałość
Materiał: tworzywo sztuczne
Należy używać odpowiedniego frezu z ogranicznikiem (nr art. 0612 208 203), aby zapobiec uszkodzeniu wzornika podczas frezowania
Zestaw do frezowania umożliwia tworzenie wgłębień dla ukrytych łączników belki.
- Wybrać wkładkę wzornika (90 mm, 125 mm, 150 mm lub 190 mm) i umieścić ją we wzorniku. Zamocować wkładkę za pomocą śrub metrycznych.
- Zaznaczyć pozycję frezowania na belce głównej
- Umieścić wzornik na belce głównej, wyrównać go i zamocować za pomocą 2 śrub z łbami stożkowymi płaskimi ASSY, śr. = 5 mm
- Ustawić urządzenie trasujące na głębokość frezowania wynoszącą 14 mm
- Frezować wgłębienie
- Usunąć wzornik do frezowania
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!