Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestaw zabezpieczenia przed upadkiem W1000, 3 elem.
Zestaw zabezpieczenia przed upadkiem W1000, 3 elem. - 1
Zestaw zabezpieczenia przed upadkiem W1000, 3 elem. - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw zabezpieczenia przed upadkiem W1000, 3 elem.

Kompletny zestaw składający się z uprzęży zabezpieczającej, synchronicznego zabezpieczenia przed upadkiem z liną o długości 15 m i walizką do przechowywania

  • Ilość elementów w zestawie: 3 szt
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
Nr art. Ilość elementów w zestawie Ilość OP
Cena/OP
0899032976
3 szt
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
  • Przetestowano i zatwierdzono do 140 kg

  • W solidnej walizce do przechowywania
Uwaga
  • Jeśli obie pętle na klatce piersiowej pasa zabezpieczającego nie są używane z łącznikiem, należy je połączyć za pomocą karabińczyka.

  • Jeśli pętle klatki piersiowej są używane jako punkt kotwiczenia na uprzęży bezpieczeństwa, obie pętle muszą być podłączone do karabińczyka urządzenia sprzęgającego.

  • W przypadku korzystania z pasa zabezpieczającego przed upadkiem i urządzenia sprzęgającego decydujące znaczenie ma ciężar osoby używającej urządzenia sprzęgającego.