Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw zabezpieczenia przed upadkiem W1001, 3 elem.
Kompletny zestaw składający się z uprzęży bezpieczeństwa, synchronicznego zabezpieczenia przed upadkiem z liną o długości 15 m i plecaka
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
- Przetestowano i zatwierdzono do 140 kg
- Jeśli obie pętle piersiowe uprzęży bezpieczeństwa nie są używane z łącznikiem, należy je połączyć za pomocą karabińczyka.
- Jeśli pętle piersiowe są używane jako punkt mocowania na uprzęży bezpieczeństwa, obie pętle muszą być połączone do karabińczyka urządzenia sprzęgającego.
- W przypadku korzystania z pasa zabezpieczającego przed upadkiem i urządzenia sprzęgającego decydujące znaczenie ma ciężar osoby używającej urządzenia sprzęgającego.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!