Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Taśma uszczelniająca EPDM Do stosowania na zewnątrz
Oddychająca, elastyczna i odporna na warunki atmosferyczne taśma uszczelniająca z jednostronnymi paskami samoprzylepnymi
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Struktura wodoodporna i oddychająca
- Zapewnia niezawodne uszczelnienie przed przedostawaniem się wody od zewnątrz
- Jednocześnie membrana zapewnia wystarczającą przepuszczalność pary wodnej, aby umożliwić dyfuzję pary wodnej z wewnątrz na zewnątrz, co zapobiega uszkodzeniom budynków powodowanym przez wilgoć
Bardzo duża elastyczność
- Optymalne zabezpieczenie w przypadku ruchu podzespołów.
- Wygodny montaż dzięki elastyczności taśmy.
Doskonała odporność na działanie warunków atmosferycznych
- Wysokiej jakości materiał zapewnia trwałe i bezpieczne uszczelnienie
- Doskonała odporność na promieniowanie UV
Bezpieczny montaż na nierównych powierzchniach
Niezawodny montaż nawet na lekko nierównych powierzchniach budowlanych przy użyciu kleju do taśm uszczelniających EPDM.
Dobra zgodność z materiałami bitumicznymi
Nie nadaje się do uszczelniania w miejscach styku z podłożem / nie nadaje się do uszczelniania zgodnie z DIN 18533.
Taśma nie może być tynkowana.
Instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Trwałe, niezawodne uszczelnienie zewnętrznych połączeń elementów budowlanych, np. elementów fasad, ogrodów zimowych, parapetów okiennych, progów drzwi, okien i drzwi balkonowych na poziomie gruntu, itp.
- Powierzchnie muszą być suche, oczyszczone z pyłu i smaru oraz umożliwiać przenoszenie obciążeń.
- Montaż: Przyciąć taśmę EPDM do wymaganej długości. Nanieść klej do taśm EPDM na powierzchnię przeznaczoną do przyklejania i rozprowadzić za pomocą szpachelki. Przykleić taśmę EPDM do powierzchni i lekko docisnąć wałkiem, tak aby przyklejona taśma nie była naprężona.
- W przypadku zastosowania pasków samoprzylepnych taśma uszczelniająca powinna być przymocowana również mechanicznie do ramy/elementu.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!