Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zlew Blancolanis 6 S
Zlew Blancolanis 6 S - 1
Zlew Blancolanis 6 S - 2
Zlew Blancolanis 6 S - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zlew Blancolanis 6 S

  • Materiał: Stal szlachetna
  • Stopień połysku: Błyszczące
  • Wariant montażu: Standard (S)
  • Położenie zlewu: Odwracalne
  • Przeznaczone do korpusu o szerokości min.: 600 mm
  • Szerokość: 950 mm
  • Głębokość zbiornika 1: 160 mm
  • Szerokość wycięcia: 932 mm
  • Głębokość wycięcia: 482 mm
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
Nr art. Materiał Stopień połysku Wariant montażu Położenie zlewu Ilość OP
Cena/OP
0682601100
Stal szlachetna Błyszczące Standard (S) Odwracalne
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
Do korpusów o szerokości 600 mm



Głębokość komory: 160 mm



Opcje montażu: Wersja standardowa (S)



Możliwość odwrócenia (komora z lewej lub prawej strony)



Z dodatkową komorą z durszlakiem ze stali nierdzewnej



W zestawie:


  • 1 x zlew

  • 1 x niewspółśrodkowy zawór obrotowy 3½”
Uwaga

Czas dostawy: ok. 10 dni roboczych

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!