Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Środek do usuwania graffiti
Graffiti-EX do gładkich, niechłonnych powierzchni zewnętrznych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Narzędzie do rozwiązywania problemu trwałego graffiti pokrywającego duże obszary, szczególnie na malowanych powierzchniach.
Bardzo wysoka skuteczność czyszczenia
- Skuteczne usuwanie graffiti z lakieru, farby i pisaków
- Nie wymaga przemalowania
Ze specjalnymi rozpuszczalnikami farb
Problematyczne powłoki malarskie są penetrowane i rozpuszczane bez uszkadzania powierzchni.
Chroni materiał i powierzchnię
Powierzchnie odporne na rozpuszczalniki nie są atakowane.
Szeroki zakres zastosowań
Nie zawiera AOX
Nie zawiera silikonu
Przed nałożeniem zawsze sprawdzać zgodność materiału i blaknięcie koloru w niewidocznym miejscu, nakładając środek do usuwania graffiti szmatką.
Nie czyścić fasad (beton/kamień)
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Autobusy, pociągi, samochody osobowe, przyczepy budowlane, budki telefoniczne, szyby wystawowe, rolety, panele itp.
Spryskać równomiernie środkiem Graffiti-EX i pozostawić na krótko. Następnie zetrzeć oddzieloną farbę wilgotną gąbką lub szmatką, wykonując ruchy w jednym kierunku. Czas nasączania zależy od rodzaju graffiti (powierzchnia, farba, wiele warstw, wiek itp.). W przypadku opornego graffiti powtórzyć procedurę i wydłużyć czas nasączania zależnie od potrzeb. Podczas procedury czyszczenia można stosować twarde gąbki do owadów i szczotki jako pomoce mechaniczne. Po nałożeniu starannie oczyścić powierzchnię wodą.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!