Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Środek do czyszczenia hamulców

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Środek do czyszczenia hamulców

Do czyszczenia i odtłuszczania podczas konserwacji i naprawy

  • Pojemnik: Kanister
  • Zapach: Charakterystyczny
  • Kolor: Bezbarwny
  • Baza chemiczna: Nafta
  • Gęstość/warunki: 0,714 g/cm³ / 20°C
  • Klasa ryzyka (niemieckie rozporządzenie o cieczach palnych): AI
  • Przechowywanie od daty produkcji: 24 Miesiące
  • Nie zawiera AOX: Tak
  • Nie zawiera silikonu: Tak

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Spis treści Pojemnik Zapach Kolor Ilość OP
Cena/OP
0890108716
20 l Kanister Charakterystyczny Bezbarwny
1 szt.
0890108715
5 l Kanister Charakterystyczny Bezbarwny
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
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
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
Szybkie zmywanie i doskonałe właściwości czyszczące


  • Szybkie i skuteczne usuwanie sadzy, tłuszczu, pyłu hamulcowego i resztek olejów

  • Czyszczenie bez pozostawiania osadu


Nie zawiera acetonu


Dobra zgodność z materiałami, takimi jak farby, tworzywa sztuczne, uszczelnienia i guma



Nie zawiera AOX i silikonu

Uwaga

Nie rozpylać na gorących powierzchniach. Nie używać do czyszczenia powierzchni klejących. Przed aplikacją należy sprawdzić w niewidocznym miejscu zgodność z elementami gumowymi lub wykonanymi z tworzyw sztucznych oraz powierzchniami malowanymi.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.