Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Środek do czyszczenia hamulców
Do czyszczenia i odtłuszczania podczas konserwacji i naprawy
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Szybkie zmywanie i doskonałe właściwości czyszczące
- Szybkie i skuteczne usuwanie sadzy, tłuszczu, pyłu hamulcowego i resztek olejów
- Czyszczenie bez pozostawiania osadu
Nie zawiera acetonu
Dobra zgodność z materiałami, takimi jak farby, tworzywa sztuczne, uszczelnienia i guma
Nie zawiera AOX i silikonu
Nie rozpylać na gorących powierzchniach. Nie używać do czyszczenia powierzchni klejących. Przed aplikacją należy sprawdzić w niewidocznym miejscu zgodność z elementami gumowymi lub wykonanymi z tworzyw sztucznych oraz powierzchniami malowanymi.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do szybkiego usuwania resztek olejów i tłuszczu, sadzy, pyłu hamulcowego, z pojazdów, tarcz i bębnów hamulcowych, obudów silników i przekładni itp.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!