Środek do usuwania graffiti Graffiti-EX, specjalny
Środek do usuwania graffiti Graffiti-EX, specjalny - 1
Środek do usuwania graffiti Graffiti-EX, specjalny - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Środek do usuwania graffiti Graffiti-EX, specjalny

Środek do usuwania graffiti i gumy do żucia z tapicerki i tekstyliów
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
Doskonała skuteczność czyszczenia


Skutecznie usuwa graffiti wykonane lakierem, farbą i mazakami



Chroni materiały i powierzchnie


Penetruje głęboko tkaniny i usuwa trudne do usunięcia barwniki



Krótkie czasy schnięcia i niska wilgotność rezydualna


Materiał nie zostaje nasiąknięty



Idealny do delikatnego usuwania gumy do żucia z różnych powierzchni


Włókna materiału nie są wyciągane



Nie zawiera AOX



Nie zawiera silikonu

Uwaga

Przed nałożeniem zawsze sprawdzać zgodność materiału i blaknięcie koloru w niewidocznym miejscu, nakładając środek do usuwania graffiti szmatką.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.