Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Montażowy środek czyszczący 1A
Wysoce aktywny i bezpieczny montażowy środek czyszczący do części
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Podwyższone bezpieczeństwo zastosowania o spójnej wydajności
Testowane przez TÜV zagrożenie eksplozją i pożarem przy użyciu metody testowania nr PPP 53285:2006.
Dobra skuteczność czyszczenia
- Pył hamulcowy, tłuszcze i inne zanieczyszczenia są usuwane szybko i niezawodnie.
- Produkt wysycha szybko bez pozostawiania osadu
Znacznie redukuje zagrożenie w miejscu pracy
- Znacznie obniżone ryzyko eksplozji w porównaniu z tradycyjnymi produktami
- Zminimalizowane zagrożenie pożarowe
- Puszka sprayu zawiera niepalny gaz pędny
- Nie zawiera AOX i związków aromatycznych
Nie zawiera silikonu
Nie rozpylać na gorących powierzchniach. Przed aplikacją sprawdzić efekty kontaktu z częściami z tworzyw sztucznych, gumy oraz pomalowanymi powierzchniami w niewidocznym miejscu.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Specjalnie opracowany środek czyszczący do części zapewniający bezpieczne czyszczenie z pyłu hamulcowego, tłuszczu i innych zanieczyszczeń. Do czyszczenia hamulców tarczowych i bębnowych, systemów silnikowych, wszelkich narzędzi, zespołów, części sprzęgieł oraz używany podczas innych prac konserwacyjnych, naprawczych i montażowych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!