Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zwiększenie głębokości dla wkładu na sztućce, drewno

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zwiększenie głębokości dla wkładu na sztućce, drewno

Do elastycznego dostosowania głębokości dowolnej szuflady do NL 500

  • Materiał: Drewno
  • Powłoka: Lakierowane
  • Wysokość: 49 mm
  • Szerokość: 55,5 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Długość Materiał Powłoka Wysokość Ilość OP
Cena/OP
0683363005
600 mm Drewno Lakierowane 49 mm
1 szt.
0683363006
1200 mm Drewno Lakierowane 49 mm
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
Materiał


  • Lite drewno brzozowe, podstawa: brzozowy fornir MDF 4 mm

  • Lakierowany (lakier DD)


Profil L można niezależnie przyciąć na rozmiar

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!