Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zwiększenie szerokości wkładu na sztućce, drewno
Zwiększenie szerokości wkładu na sztućce, drewno - 1
Zwiększenie szerokości wkładu na sztućce, drewno - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zwiększenie szerokości wkładu na sztućce, drewno

Do elastycznego zwiększania szerokości wszystkich drewnianych wkładów na sztućce

  • Materiał: Drewno
  • Powłoka: Lakierowane
  • Długość: 423,5 mm
  • Wysokość: 49 mm
  • Szerokość: 100 mm
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
Nr art. Materiał Powłoka Długość Wysokość Ilość OP
Cena/OP
0683363004
Drewno Lakierowane 423,5 mm 49 mm
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
Materiał


  • Lite brzozowe drewno, półka: brzozowy fornir MDF 4 mm

  • Malowane (lakier DD)


Profil L można niezależnie przyciąć na rozmiar

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!