Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Żywica naprawcza VAKU 80
Żywica do laminowania do naprawy większych otworów i uszkodzeń w częściach GFRP w połączeniu z matami z włókna szklanego i materiałem
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zrównoważona mieszanina żywic
Doskonałe nakładanie
Specjalna pokrywka/wylot
- Rozwiązanie przyjazne dla użytkownika
- Łatwe opróżnianie do ostatniej kropli
- Podczas laminowania w połączeniu z matą z włókna szklanego VAKU 90 zapewnić nakładanie bez pozostawiania pęcherzyków.
- Nałożyć VAKU 80 w trybie mokro-na-mokro w kliku krokach.
- Maksymalna dopuszczalna zawartość LZO szpachlówki VAKU 80: 250 g/l produktu kategorii 2(b). Maksymalna zawartość LZO zgodna z Niemieckim rozporządzeniem dot. farb i lakierów rozpuszczalnikowych (ChemVOC FarbV): 0 g/l
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Motoryzacja/transport:
W budowie pojazdów, nadwozi i układów jezdnych do naprawy uszkodzeń. Do naprawy części GFRP i do rekonstrukcji kształtu i przywracania stabilności.
Metal:
Odnawianie i naprawa części GFRP, budowa prototypów i budowa łodzi.
Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu
Powierzchnie szlifowane
Aby zapobiec późniejszym reklamacjom, zawsze zapewniać prawidłowe proporcje pomiędzy szpachlówką wykańczającą a utwardzaczem
Dozowanie:
2% utwardzacza
Żywotność
10-15 minut przy 20°C
Czas schnięcia
60 minut przy 20°C
Papier ścierny
P 60-80
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!