Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
ŁĄCZNIK DO DREWNA WC-BC
ŁĄCZNIK DO DREWNA WC-BC - 1
ŁĄCZNIK DO DREWNA WC-BC - 2
ŁĄCZNIK DO DREWNA WC-BC - 3
ŁĄCZNIK DO DREWNA WC-BC - 4
ŁĄCZNIK DO DREWNA WC-BC - 5
ŁĄCZNIK DO DREWNA WC-BC - 6
ŁĄCZNIK DO DREWNA WC-BC - 7
ŁĄCZNIK DO DREWNA WC-BC - 8
ŁĄCZNIK DO DREWNA WC-BC - 9
ŁĄCZNIK DO DREWNA WC-BC - 10
ŁĄCZNIK DO DREWNA WC-BC - 11
ŁĄCZNIK DO DREWNA WC-BC - 12
ŁĄCZNIK DO DREWNA WC-BC - 13
ŁĄCZNIK DO DREWNA WC-BC - 14

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

ŁĄCZNIK DO DREWNA WC-BC

Łącznik konstrukcyjny typu jaskółczy ogon wykonany z laminowanego forniru bukowego do montażu elementów ściennych, dachowych i sufitowych o wąskim przekroju drewna lub CLT, takimi jak połączenia ścienne (< 120 mm) lub elementy sufitowe i dachowe (< 200 mm).

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Łącznik do drewna ma kulisty kształt, co zapewnia mocne, precyzyjne połączenie między elementami

  • Wysoki poziom prefabrykacji poprzez proste planowanie CAD i frezowanie maszynowe

  • Szybkie i łatwe mocowanie łączników za pomocą jednej śruby ASSY 4 PII CSMP o średnicy 8 mm i długości 70, 90 lub 110 mm

  • O 50% krótszy czas montażu w porównaniu z konwencjonalnymi łącznikami metalowymi dzięki prostemu montażowi wstępnemu, dużym prześwitom montażowym podczas wkładania we frezowany wpust oraz brakowi konieczności stosowania podpór ściennych

  • Brak ryzyka nieprawidłowego montażu materiałów łączonych

  • Brak inwestycji kapitałowych dzięki zastosowaniu standardowych frezów

  • Wykonanie z laminowanej forniru bukowego w celu oszczędzania zasobów naturalnych

  • Odporność na wilgoć dzięki wysokiej jakości klejeniu i ochronie powierzchni
Uwaga
  • Modele CAD są dostępne do pobrania u różnych dostawców oprogramowania wykończeniowego CAD lub w bazie danych CAD firmy Würth

  • Łączniki, które nie zostaną zainstalowane, należy przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec zmianie wymiarów spowodowanej wchłanianiem wilgoci
Obszar zastosowania