Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
ŁĄCZNIK DO DREWNA WC- DT
ŁĄCZNIK DO DREWNA WC- DT - 1
ŁĄCZNIK DO DREWNA WC- DT - 2
ŁĄCZNIK DO DREWNA WC- DT - 3
ŁĄCZNIK DO DREWNA WC- DT - 4
ŁĄCZNIK DO DREWNA WC- DT - 5
ŁĄCZNIK DO DREWNA WC- DT - 6
ŁĄCZNIK DO DREWNA WC- DT - 7
ŁĄCZNIK DO DREWNA WC- DT - 8

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

ŁĄCZNIK DO DREWNA WC- DT

Łącznik konstrukcyjny typu jaskółczy ogon wykonany z laminowanego forniru bukowego do montażu elementów ściennych, dachowych i sufitowych z litego drewna lub CLT.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Łącznik ma zwężany kształt jaskółczego ogona, co zapewnia mocne, precyzyjne połączenie między elementami

  • Wysoki poziom prefabrykacji poprzez proste planowanie CAD i frezowanie maszynowe

  • Szybkie i łatwe mocowanie łączników za pomocą dwóch śrub ASSY 4 PII CSMP o średnicy 8 mm i długości 70, 80, 90 lub 110 mm

  • Prawidłowy montaż i prawidłowe wyrównanie łącznika są zapewnione, gdy łącznik jest osadzany we wstępnie nawierconych otworach o różnych rozmiarach

  • O 50% krótszy czas montażu w porównaniu z konwencjonalnymi łącznikami metalowymi dzięki prostemu montażowi wstępnemu, dużym prześwitom montażowym podczas wkładania we frezowany wpust oraz brakowi konieczności stosowania podpór ściennych

  • Brak inwestycji kapitałowych dzięki zastosowaniu standardowych frezów

  • Wykonanie z laminowanej forniru bukowego w celu oszczędzania zasobów naturalnych

  • Odporność na wilgoć dzięki wysokiej jakości klejeniu i ochronie powierzchni
Uwaga
  • Modele CAD są dostępne do pobrania u różnych dostawców oprogramowania wykończeniowego CAD lub w bazie danych CAD firmy Würth

  • Łączniki, które nie zostaną zainstalowane, należy przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec zmianie wymiarów spowodowanej wchłanianiem wilgoci
Obszar zastosowania
Instrukcja