Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Dwustronny łącznik do drewna Typ C1
Dwustronne łączniki do drewna (typ C1) są używane do połączeń typu drewno-drewno (drewno miękkie) wraz z śrubami lub wkrętami do drewna, aby absorbować siły ścinające. Śruby i wkręty podatne na obciążenie absorbują siły zaciskające i wyciągające w osi śrub.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Zgodność z normą DIN EN 912:2011-09
- 2 otwory na gwoździe, śr. = 3,5 mm
- Materiał: Stal St 1203 lub DC 01 + C390 zgodna z normą DIN EN 10139
- Powierzchnia: Ocynkowana metodą Sędzimira
- Do klas zastosowania 1 i 2
Obciążenie poprzeczne na ściśniętych powierzchniach nie powinno być wyższe niż 2,5 N/mm2 w przypadku drewna litego oraz 3 N/mm2 w przypadku drewna laminowanego. Alternatywnie połączenia podwójnie skręcane można również utworzyć przy użyciu śrub z gwintem pełnym ASSY Plus w połączeniu z śrubami z łbem okrągłym.
Oznaczenie CE zgodne z normą z EN 912
Możliwość stosowania do tworzenia połączeń podwójnie skręcanych, obciążonych siłą ścinającą oraz typu miękkie drewno/drewno, np. połączenia półzakładkowe, narożniki ram, jętki, płatwie łączące i połączenia elementów drewnianych.
Dwustronne łączniki do drewna typu C1 są mocowane za pomocą śrub i nakrętek. Można również wykorzystać wkręty do drewna ASSY. Łącznika do drewna typu C1 można użyć do połączeń elementów drewnianych. Odpowiednie mocowania to śruby, nakrętki i podkładki, wkręty ASSY 3.0 z podkładkami i wkręty ASSY 3.0 SK.
Montaż
1. Wywiercić otwór na śrubę w elementach drewnianych. Średnica otworu na śruby w drewnie może być tylko o 1 mm większa niż średnica nominalna śruby.
2. Ustawić łącznik do drewna. Łącznik do drewna nie może mieć kontaktu ze śrubą. Zamocować łącznik do drewna za pomocą gwoździ (śr. = 3 mm), które należy umieścić we właściwych otworach. Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić kolców.
3. Wkręcić łącznik do drewna do płyty poprzez dokręcenie śruby odpowiednim momentem lub skorzystanie z hydraulicznego narzędzia dociskowego. Można również skorzystać ze specjalnych wkrętaków.
4. W przypadku skurczu drewna należy dokręcić śrubę w celu zredukowania powstałych luzów.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!