Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Jednostronny łącznik do drewna Typ C2
Jednostronne łączniki do drewna (typ C2) są używane do połączeń typu metal-drewno lub drewno-drewno (drewno miękkie) wraz ze śrubami lub wkrętami do drewna, aby absorbować siły ścinające. Śruby i wkręty podatne na obciążenie absorbują siły zaciskające i wyciągające w osi śrub.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Zgodność z normą DIN EN 912:2011-09
- 2 otwory na gwoździe, śr. = 3,5 mm
- Materiał: Stal St 1203 lub DC 01 + C390 zgodna z normą DIN EN 10139
- Powierzchnia: Ocynkowana metodą Sędzimira
- Do klas zastosowania 1 i 2
Obciążenie poprzeczne na ściśniętych powierzchniach nie powinno być wyższe niż 2,5 N/mm2 w przypadku drewna litego oraz 3 N/mm2 w przypadku drewna laminowanego.
Dostępne dokumenty robocze:
Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.
Uzyskanie oznaczenia CE zgodnego z normą z EN 912 w trakcie.
Możliwość stosowania do tworzenia połączeń podwójnie skręcanych, obciążonych siłą ścinającą oraz typu metal drewno i drewno/drewno, np. połączenia półzakładkowe, narożniki ram i jętki.
Jednostronne łączniki do drewna typu C2 są mocowane za pomocą śrub i nakrętek. Można również wykorzystać wkręty do drewna ASSY. Odpowiednie łączniki: Śruby z podkładkami i wkręty ASSY 3.0.
Montaż
1. Wywiercić otwór na śrubę w elemencie drewnianym. Średnica otworu na śruby w drewnie może być tylko o 1 mm większa niż średnica nominalna śruby. Śruby muszą przylegać do metalowej płyty i łącznika do drewna.
2. Ustawić łącznik do drewna w elemencie drewnianym. Zamocować łączniki do drewna za pomocą gwoździ, korzystając z odpowiednich otworów. Podczas montażu należy uważać, aby nie uszkodzić zębów.
3. Wkręcić łącznik do drewna do płyty poprzez dokręcenie śruby odpowiednim momentem lub skorzystanie z hydraulicznego wkrętaka. Można również skorzystać ze specjalnych wkrętaków.
4. W przypadku skurczu drewna należy dokręcić śrubę w celu zredukowania powstałych luzów.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!