Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Łącznik do szyny montażowej 47x37/60x37
Łącznik do szyny montażowej 47x37/60x37 - 1
Łącznik do szyny montażowej 47x37/60x37 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Łącznik do szyny montażowej 47x37/60x37

For mounting rail 47 x 37 and 60 x 37

  • Długość: 195 mm
  • Szerokość: 37 mm
  • Wysokość: 26 mm
  • Długość x szerokość x wysokość: 195 x 37 x 26 mm
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
Nr art. Długość Szerokość Wysokość Długość x szerokość x wysokość Ilość OP
Cena/OP
0865739910
195 mm 37 mm 26 mm 195 x 37 x 26 mm
10 szt.