Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Łącznik W-PL do wykonywania zamocowań w płytach gipsowo-kartonowych
Do szybkiego i łatwego montażu na ścianach/sufitach z płyt gipsowo-kartonowych bez wstępnego wiercenia
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wpuszczany łącznik do używania w płytach gipsowo-kartonowych
- Precyzyjny i łatwy montaż - możliwość wbijania dzięki ostrej końcówce
- Łatwy montaż po ustawieniu w wybranym miejscu, jednym uderzeniem młotka
- Do stosowania w połączeniu z odpowiednim wkrętem do drewna (średnica 3,5-5,0 mm, minimalna długość 30 mm)
- Centryczne prowadzenie wkręta zapewnia optymalne położenie wkręta
Do mocowania lekkich elementów:
- Lampy
- Zdjęcia
- Akcesoria elektryczne
- Przedmioty dekoracyjne
- Przytrzymać łącznik poziomo i wbić do wyrównania przy użyciu młotka.
- Dobrać odpowiedni wkręt do drewna (średnica 3,5-5,0 mm, minimalna długość 30 mm) - uwaga: należy uwzględnić grubość mocowanego elementu.
- Wkręcić wkręt przez mocowany element w łącznik, aż wyrówna się z powierzchnią.
- Zwrócić uwagę na dopuszczalne obciążenie w zależności od kierunku obciążenia (ścinanie/wyrywanie z podłoża).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!