Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Łącznik kątowy Typ B1
Wytrzymały łącznik kątowy 3 mm do konstrukcji drewnianych. Do wysokiej jakości połączeń w konstrukcjach nośnych drewno/drewno lub drewno/beton.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wytrzymały łącznik kątowy 3 mm do konstrukcji drewnianych. Do wysokiej jakości połączeń w konstrukcjach nośnych drewno/drewno lub drewno/beton.
- Małe przesunięcie między drewnianą konstrukcją a betonowym zakotwieniem
- Wąska konstrukcja do niskich zastosowań
- Blacha ocynkowana ogniowo po obu stronach (DX51D + Z275 (ok. 20 µm)) o grubości 3,0 zgodna z normą EN 10327:2004
- Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnych z normą EN 1995:2013
- W przypadku wyższych wymogów zaleca się stosowanie wzmocnionych łączników kątowych
Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/216
Średnica śrub/wkrętów/kołków nie może być mniejsza od średnicy otworu o więcej niż 2 mm.
Należy przestrzegać podstawowych wymogów aprobaty dotyczącej osadzania poszczególnych elementów.
Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/216
Połączenia nośne belek drewnianych z elementami drewnianymi lub betonowymi, takie jak belka-belka, płatew-belka lub słupki na betonowych podłożach.
Odpowiednie łączniki:
- Gwóźdź prążkowany/grzebieniowy zgodny z normą EN 14592 4,0 x 40 mm
- Śruba połączeniowa ASSY 3.0 zgodna z aprobatą ETA 11/0190, śr. = 12 mm
- Śruby zgodne ze specyfikacją producenta: M12
- Zalecane kołki do osadzania w betonie: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!