Łącznik kątowy Typ A

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Łącznik kątowy Typ A

Łącznik kątowy typu A bez żebra wzmacniającego idealnie nadaje się do wysokiej jakości połączeń nośnych elementów drewnianych z częściami drewnianymi, betonowymi lub stalowymi. Uniwersalne zastosowanie do połączeń kątowych konstrukcji drewnianych.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
  • Blacha obustronnie cynkowana ogniowo (S250GD + Z275 [ok. 20 µm]) zgodna z normą EN 10346:2009

  • Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnie z normą EN 1995:2013
Potwierdzenie właściwości

Europejska Aprobata Techniczna ETA08/0183, z wyjątkiem art. nr 5390200050

Uwaga

Należy uwzględnić obciążenie poprzeczne połączonych elementów drewnianych i w razie potrzeby je zweryfikować. Wzmocnienie poprzeczne można zapewnić za pomocą wkrętów ASSY Plus VG. Należy zastosować zgodnie ze aprobatą ETA 08/0183.



Dostępne dokumenty robocze:


Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.

Europejska Aprobata Techniczna ETA08/0183, z wyjątkiem art. nr 5390200050