Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Łącznik kątowy Typ A
Łącznik kątowy typu A bez żebra wzmacniającego idealnie nadaje się do wysokiej jakości połączeń nośnych elementów drewnianych z częściami drewnianymi, betonowymi lub stalowymi. Uniwersalne zastosowanie do połączeń kątowych konstrukcji drewnianych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Łącznik kątowy typu A bez żebra wzmacniającego idealnie nadaje się do wysokiej jakości połączeń nośnych elementów drewnianych z częściami drewnianymi, betonowymi lub stalowymi. Uniwersalne zastosowanie do połączeń kątowych konstrukcji drewnianych.
- Blacha obustronnie cynkowana ogniowo (S250GD + Z275 [ok. 20 µm]) zgodna z normą EN 10346:2009
- Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnie z normą EN 1995:2013
Europejska Aprobata Techniczna ETA08/0183, z wyjątkiem art. nr 5390200050
Należy uwzględnić obciążenie poprzeczne połączonych elementów drewnianych i w razie potrzeby je zweryfikować. Wzmocnienie poprzeczne można zapewnić za pomocą wkrętów ASSY Plus VG. Należy zastosować zgodnie ze aprobatą ETA 08/0183.
Dostępne dokumenty robocze:
Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.
Europejska Aprobata Techniczna ETA08/0183, z wyjątkiem art. nr 5390200050
Połączenia nośne belek drewnianych z elementami drewnianymi, betonowymi lub stalowymi, takie jak belka-belka, płatew-belka, próg-słupek, belka poprzeczna-słupek.
Odpowiednie łączniki:
Gwóźdź prążkowany/grzebieniowy zgodny z normą EN 14592 4,0 x 60–100 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!