Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Łącznik kątowy Typ A
Łącznik kątowy A ze wzmocnieniem idealnie nadaje się do wysokiej jakości połączeń nośnych elementów drewnianych z częściami drewnianymi, betonowymi lub stalowymi. Uniwersalne zastosowanie do połączeń kątowych konstrukcji drewnianych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Łącznik kątowy A ze wzmocnieniem idealnie nadaje się do wysokiej jakości połączeń nośnych elementów drewnianych z częściami drewnianymi, betonowymi lub stalowymi. Uniwersalne zastosowanie do połączeń kątowych konstrukcji drewnianych.
- Blacha ocynkowana ogniowo po obu stronach (S250GD + Z275 (ok. 20 µm)), zgodność z normą EN 10346:2009.
- Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnych z normą EN 1995:2013
Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0183
Należy uwzględnić obciążenie poprzeczne połączonych elementów drewnianych i w razie potrzeby je zweryfikować. Wzmocnienie poprzeczne można wykonać za pomocą wkrętów ASSY Plus VG. Należy przestrzegać zaleceń aprobaty technicznej ETA08/0183.
Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0183
Połączenia nośne belek drewnianych z elementami drewnianymi, betonowymi lub stalowymi, takie jak belka-belka, płatew-belka, próg-słupek, belka poprzeczna-słupek lub belki na betonowych podłożach.
Odpowiednie łączniki:
Gwóźdź prążkowany/grzebieniowy zgodny z normą EN 14592 4,0 x 60–100 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!