Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Łącznik kątowy Typ A
Łącznik kątowy Typ A - 1
Łącznik kątowy Typ A - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Łącznik kątowy Typ A

Łącznik kątowy A bez żebra wzmacniającego idealnie nadaje się do wysokiej jakości przenoszących obciążenia połączeń typu drewno/drewno w konstrukcjach drewnianych. Uniwersalne zastosowanie do połączeń kątowych konstrukcji drewnianych.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
  • Blacha ocynkowana ogniowo po obu stronach (DX51D + Z275 [ok. 20 µm]), zgodność z normą EN 10327:2004

  • Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnych z normą EN 1995:2013
Potwierdzenie właściwości

Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/216

Uwaga

Należy uwzględnić obciążenie poprzeczne połączonych elementów drewnianych i w razie potrzeby je zweryfikować. Wzmocnienie poprzeczne można dodać z zastosowaniem śrub z gwintem pełnym ASSY plus FT.



Średnica śrub/wkrętów/metalowych kotew musi być mniejsza od średnicy otworu nie więcej niż o 2 mm.



Dostępne dokumenty robocze:


Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.

Obszar zastosowania

Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/216