Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Łącznik kątowy Gniazdo typu V
Specjalny, wzmocniony łącznik kątowy do połączeń nośnych typu drewno/drewno i drewno/beton w mocowaniach podstawy w strukturach drewnianych. Gniazda w płycie podstawy umożliwia optymalne dopasowanie podczas prac budowlanych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Bardzo duża odporność na obciążenia
- Różne zastosowania
- Blacha ocynkowana ogniowo po obu stronach (D11 + Z275), zgodnie z normą EN 10111:1998, grubość 4 mm z kolejną powłoką ocynkowaną ogniowo (55 µm)
- Do klas zastosowania 1, 2 i 3 zgodnie z normą EN 1995:2013
Europejska Aprobata Techniczna ETA 14/0274
Częściowe wbijanie gwoździ dozwolone (patrz dodatkowy dokument: „Metody wbijania gwoździ”).
Należy przestrzegać zapisów aprobaty ETA 08/0214.
Należy przestrzegać podstawowych wymogów aprobaty dotyczącej osadzania poszczególnych elementów.
Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.
Europejska Aprobata Techniczna ETA 14/0274
Kątownik do połączenia drewnianych ścian, wsporników lub płatwi z betonowymi lub stalowymi podłożami.
Odpowiednie łączniki:
- Gwoździe prążkowane/pierścieniowe zgodne z normą EN 14592: gwoździe pierścieniowe ≥ 4,0 x 40 mm; śruby połączeniowe ASSY 3.0 zgodne z aprobatą ETA 11/0190: śr. = 12 mm
- Śruby zgodne ze specyfikacjami producenta: śr = 12 mm
- Zalecane kołki do osadzania w betonie śr. = 10 lub 12 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!