Łącznik manometru
Łącznik manometru - 1
Łącznik manometru - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Łącznik manometru

Do układów klimatyzacji z czynnikiem R134A

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Sprawdzaj ciśnienie robocze w układzie klimatyzacji


  • Diagnostyka

Nie wymaga sprzętu do serwisowania układów klimatyzacji


Podczas szacowania naprawy możesz od razu poinformować klienta, czy układ klimatyzacji wymaga napełnienia.



Z manometrem klasy 1,0


  • Ciągłe monitorowanie skalibrowania podczas produkcji

  • Wskaźniki manometru można regulować


Przewody napełniania oznaczone kolorami


Łatwe rozróżnienie między przewodem niskiego ciśnienia (niebieski), wysokim ciśnieniem (czerwony) i przewodem podciśnieniowym/napełniającym (żółty)



Zaczep mocujący


Łatwiejsza praca w komorze silnika



Walizka Orsy 200 z wkładką piankową


  • Bezpieczne przechowywanie

  • Łatwy transport


Mocowania do szybkozłączek na czas transportu i przechowywania


  • Bez ryzyka uszkodzenia szybkozłączek, np. z powodu aktywacji podczas transportu

  • Zapobiega zaplątaniu przewodów elastycznych


Wskazania ciśnienia czynnika R134A/R12 w barach i psi



Wskazania temperatury w °C i °F



Przewód wysokiego ciśnienia, czerwony:1,80 m z zaworem kulkowym



Przewód niskiego ciśnienia, niebieski: 1,80 m z zaworem kulkowym



Przewód podciśnienia/napełniania, żółty: 1,80 m z zaworem kulkowym