Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Mocowanie mimośrodowe bez kołnierza
Design without collar:
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wykonanie bez kołnierza:
- Konstrukcja licująca z powierzchnią
- Ułatwione układanie części mebli w stos
- Możliwość użycia kolorowej zaślepki z tworzywa sztucznego
Połączenie mimośrodowe
- Równomierne dociąganie podczas dokręcania
- Zabezpieczenie w pozycji końcowej
Specjalnie wyprofilowana linia mimośrodu
- Złącza są blokowane fizycznie i poprzez tarcie
- Nie ulegają samoczynnemu poluzowaniu
- Osłona transportowa zapobiegająca otwarciu mebli
Możliwość stosowania bitów PZ 2 i PH 2 do wkrętów soczewkowych, długich bitów płaskich 1,0 x 6,0 lub 1,2 x 6,5 oraz bitów sześciokątnych 4 mm
- Możliwość montażu za pomocą różnych narzędzi
- Rozwiązanie idealne do samodzielnego montażu/demontażu przez użytkownika
W celu zwiększenia stabilności zaleca się również użycie kołków lub lamelek drewnianych.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!