Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zamknięcie dolnego wspornika, zabezpieczenie przed owadami
Brak konieczności wiercenia lub wkręcania w ramę panelu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zakres dostawy:
- 2 x zamknięcie wspornika A2
- 2 x blachowkręt DIN 7981, A2, 2,9 × 6,5 mm
- 4 x wkręt z łbem płasko-soczewkowym, DIN 7985, A2, M3 × 6 mm
- 2 x wkręt z łbem płasko-soczewkowym, DIN 7985, A2, M3 × 8 mm
Nie nadaje się do serii FSR ze sprężynowymi zamknięciami wspornika.
Przesunięcie uzyskuje się w następujący sposób:
Wymiary składania w mm (grubość ramy panelu)
+ widoczna szczotka (zależnie od modelu)
+ kanał szczotki (zależnie od modelu)
= przesunięcie (w mm)
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Do serii FSR z mocowaniem na zaczepach
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!