Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Łącznik przesuwny
Do absorpcji zmian temperaturowych w długości rurociągów i elementów (wydłużenia osiowe)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Umożliwia ruch wahadłowy
- Indywidualne podwieszenie bezpośrednio do sufitu lub szyny montażowej
- Zapobiega wzrostowi naprężeń na osprzęcie rurowym
- Nakrętka kombinacyjna umożliwia podłączenie różnych gwintów, np. M8/M10.
Certyfikat Cradle to Cradle®
- Modernizacja budynku z użyciem materiałów innych niż niebezpieczne
- Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodnie z przepisami LEED®, BREEAM® i DGNT
(1 kN = 100 kp = 100 kg)
Używany do budowy rurociągów i instalacji
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!