Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Łącznik typu krokiew-płatew Uniwersalne rozwiązanie
Mocowanie rozciągliwych, przecinających się elementów drewnianych w ukrytych obszarach (np. element rozpierający krokwi, podwieszenie jętek)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Możliwość absorbowania sił poziomych
- W zależności od obciążenia należy stosować od 2 do 4 łączników typu krokiew-płatew.
- Aby umożliwić centralne rozprowadzenie obciążeń, należy umieścić obok siebie 2 łączniki typu krokiew-płatew.
- Uniwersalne zastosowania — prawo- lub lewostronne
- Blacha ocynkowana ogniowo po obu stronach (S250GD + Z275 (ok. 20 µm)), grubość 2,0 mm zgodna z normą EN 10346:2009
- Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnie z normą EN 1995:2013
Europejska Aprobata Techniczna ETA-14/0105
Należy uwzględnić obciążenie poprzeczne połączonych elementów drewnianych i w razie potrzeby je zweryfikować. Wzmocnienie poprzeczne można dodać z zastosowaniem śrub z gwintem pełnym ASSY plus FT.
Europejska Aprobata Techniczna ETA-14/0105
Łączniki typu krokiew-płatew są stosowane w konstrukcjach drewnianych, np. do zabezpieczenia listew, absorbowania sił ssawnych wiatru, zawieszania jętek lub zabezpieczania przed skręcaniem belek w połączeniach nośnych.
Zatwierdzone mocowania:
Gwóźdź prążkowany/grzebieniowy zgodny z normą EN 14592 4,0 x 40 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!