Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Uniwersalny łącznik, konstrukcja mebli
Uniwersalny łącznik, konstrukcja mebli - 1
Uniwersalny łącznik, konstrukcja mebli - 2
Uniwersalny łącznik, konstrukcja mebli - 3
Uniwersalny łącznik, konstrukcja mebli - 4
Uniwersalny łącznik, konstrukcja mebli - 5
Uniwersalny łącznik, konstrukcja mebli - 6
Uniwersalny łącznik, konstrukcja mebli - 7
Uniwersalny łącznik, konstrukcja mebli - 8
Uniwersalny łącznik, konstrukcja mebli - 9
Uniwersalny łącznik, konstrukcja mebli - 10
Uniwersalny łącznik, konstrukcja mebli - 11
Uniwersalny łącznik, konstrukcja mebli - 12
Uniwersalny łącznik, konstrukcja mebli - 13
Uniwersalny łącznik, konstrukcja mebli - 14
Uniwersalny łącznik, konstrukcja mebli - 15

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Uniwersalny łącznik, konstrukcja mebli

Niewidoczne złącza o dużej wytrzymałości mogą być używane uniwersalnie

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Do szerokiej gamy zastosowań

  • Możliwość ukrytego montażu

  • Połączenie można w każdej chwili rozłączyć

  • Umożliwia montaż licujący

  • Łącznik ∅ 40-60 mm ze śrubą kotwiącą 10 x 140 mm, wymiar pod klucz 17

  • Łącznik ∅ 70-80 mm ze śrubą kotwiącą 12 x 140 mm, wymiar pod klucz 19


Łatwy, szybki i niezawodny montaż


  • Dzięki śrubie mocującej wkręconej pod kątem na główkę śruby kotwiącej (stal ocynkowana, z utwardzoną główką kotwy) działa bardzo duża siła rozciągająca, która mocno dociska element przeciwległy.
Uwaga

Przeprowadzono następujący test:


  • Uniwersalny łącznik został użyty jako wspornik półki: Łącznik z ∅ 40 mm i śrubą kotwiącą do drewna 10 x 140 mm

Uchwyt został zamontowany w ścianie z płyty wiórowej o grubości 28 mm, a wkręt kotwowy wkręcony do półki z płyty wiórowej o grubości 50 mm i głębokości 400 mm.


Maksymalna nośność wynosi 15 kg przy równomiernym rozkładzie ciężaru na całej głębokości półki i długości 1000 mm. Odległość osi wkręta kotwowego 700 mm.



Ponieważ występują duże różnice w wytrzymałości używanych materiałów, zalecamy samodzielne przeprowadzenie testu.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!