Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wysokiej jakości łączniki serii S
- Kompleksowy system wykonany ze stali z blatami ocynkowanymi
- Obudowa ∅ 15 mm, śruba ∅ 10 mm
- Stabilny napęd z gniazdem sześciokątnym rozmiar 5
- Prosty montaż, zamocowanie ponad głową również możliwe
- Duży dystans dokręcania 4,5 mm
- Odporny na tolerancje
- Odporny na wibracje
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Stoły, łóżka, duże meble.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!