Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szybka ładowarka BC-18V-LI-H
Nadaje się do obecnych akumulatorów 18 V
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Szybkie ładowanie
- Ładuje do pełna całkowicie rozładowany akumulator litowo-jonowy 18 V 4,0 Ah w ciągu zaledwie 40 minut. W przypadku pojemności 5,0 Ah potrzebne jest 50 minut
Wskaźnik stanu akumulatora
- Wskazuje, czy ładowarka jest w trybie szybkiego ładowania, trybie długiej żywotności lub po zakończeniu ładowania
Wskaźnik błędu
- Ostrzega użytkownika o przerwaniu ładowania z powodu nieprawidłowej temperatury i/lub awarii akumulatora
Elastyczne rozwiązanie ładowania
- Zgodność ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi 18 V firmy Bosch
Kompaktowa konstrukcja
- Małe i lekkie, zaprojektowane tak, aby były wygodne i przenośne
Oszczędność czasu
- Zapewnia szybkie i sprawne ładowanie, dzięki czemu użytkownicy mogą w mgnieniu oka wrócić do pracy
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!