Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Ładowarka akumulatorów, 12 V, 25 A, 30-500 Ah
Wielofunkcyjne urządzenie do użytku warsztatowego. Obsługuje akumulator i układ elektryczny pojazdu, również do ładowania i doładowywania akumulatorów rozruchowych bez odłączania ich od układu elektrycznego pojazdu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Do pojazdów z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi 12 V
Na przykład: Motocykle, samochody osobowe, samochody dostawcze, maszyny rolnicze, pojazdy ratunkowe, maszyny budowlane
Kompaktowa, wytrzymała ładowarka akumulatorów z odporną na zanieczyszczenia obudową aluminiową i uchwytem na przewód od spodu
Demontowalny gumowany hak montażowy zapewnia elastyczne i bezpieczne użytkowanie na pojeździe
Ożywia poważnie rozładowane akumulatory o napięciu resztkowym > 2 V
Maksymalizuje żywotność i wydajność akumulatora
- dzięki w pełni automatycznemu, bezobsługowemu, siedmiostopniowemu cyklowi ładowania
- Zależna od temperatury adaptacja napięcia ładowania ±0,03 V/°C. Maksymalne napięcie ładowania dostosowane do temperatury wynosi 15,3 V
Ochrona przed
- Zwarciem
- Odwrotną polaryzacją
- Zbyt wysokim napięciem
- Iskrzeniem (układ zapobiegający iskrzeniu)
- Przegrzaniem wewnętrznych układów elektronicznych
Zintegrowany wentylator chłodzący zapewniający długą żywotność i ciągłą moc 25 A
Prosta obsługa za pomocą przycisku włączania/wyłączania
Wyświetlacz LED
Warsztat
- Obsługa klienta / ładowanie akumulatorów - akumulatory 12 V (patrz tabela typów akumulatorów)
- Stabilizuje napięcie pokładowe podczas programowania / aktualizacji oprogramowania / diagnostyki przy 25 A i 13,7 V.
- Wymiana akumulatora - zapewnia stabilne napięcie układu elektrycznego pojazdu (poprzez zasilanie zewnętrzne), gdy akumulator jest wymontowany, aby zapobiec utracie zapisanych informacji
Salon i dostawa pojazdów - ładowanie podtrzymujące
Zasila akumulator napięciem 13,7 V, prądem do 25 A i zapewnia niezawodne napięcie pokładowe w celu zademonstrowania wszystkich funkcji pojazdu
Przechowywanie - doładowywanie
Ładowanie akumulatora przed sprzedażą lub do użytku w warsztacie
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!