Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Ładowarka do akumulatora pojazdu, 12/24 V 8 A Litowy/ołowiowy 10–240 Ah
W pełni automatyczna ładowarka do akumulatorów ołowiowych 12–24 V i litowych 12,8 V
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Niewielkie i wytrzymałe urządzenie z obudową odporną na pył, zachlapanie i promieniowanie UV
- Gumowany spód chroniący przed zarysowaniem lakieru pojazdu i poślizgiem
- Obejmuje tryb naprawczy umożliwiające regenerację głęboko rozładowanych, zasiarczonych akumulatorów oraz akumulatorów o zmniejszonej pojemności
- Funkcja zasilania umożliwiająca odłączenie akumulatora od pojazdu bez utraty ważnych konfiguracji
- Automatyczne wykrywanie akumulatorów i wybór 8 trybów ładowania
- Ładowanie konserwacyjne podczas zimowania, magazynowania, ekspozycji itp.
- Zimowanie: Specjalny tryb ładowania 12 i 24 V w niskich temperaturach otoczenia
- Przechowywanie, wystawianie i przekazywanie pojazdów: Automatyczne przełączanie na ładowanie podtrzymujące, gdy akumulator jest naładowany (12 i 24 V)
- Wymiana akumulatora: Funkcja zasilania umożliwiająca wymianę akumulatora bez utraty danych
- Idealne rozwiązanie do samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, pojazdów ratunkowych, maszyn budowlanych, maszyn rolniczych, łodzi, pojazdów terenowych, przyczep kempingowych, domów mobilnych, ciągników, kosiarek do trawników, pomp do opon, wymienników oleju itp.
- Do codziennego użytku w warsztacie oraz do obsługi serwisowej akumulatorów 12 V (15 A) i 24 V (7,5 A)
- Podłączyć czerwony zacisk ładowarki (dodatni) do dodatniego (+) zacisku akumulatora
- Podłączyć czarny zacisk ładowarki (ujemny) do ujemnego (-) zacisku akumulatora
- Ładowarka automatycznie wykrywa akumulatory 12 V lub 24 V
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!