Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 5 o liczbie wersji: 16
Zgodnie z normą DIN 5685 bez wymagań w zakresie jakości w nietestowanych konstrukcjach
Do użytku zgodnie z normą DIN 5686 bez wymagań w zakresie jakości
Łańcuch ze stali nierdzewnej A4 o średnicy 2–3 mm zgodnie z normą DIN 5685 A, średnica łańcucha 4–10 mm wg normy DIN 766.
Stal nierdzewna A2. Średnica łańcucha 2–3 mm zgodnie z normą DIN 5685 A, średnica łańcucha 4–10 mm wg normy DIN 766.
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.