Stal specjalna, niklowana
Technologia zapewniająca bezpieczeństwo uchwytu
Praca przy użyciu minimalnej siły
Duża śruba skrzydełkowa
- Łatwość regulacji podczas przecinania
- Szybka regulacja zakresu roboczego
- Obcinak należy prowadzić zawsze prostopadle do rury
- Nie wolno wykonywać ruchów osiowych ani wywierać nacisku
- Należy upewnić się, że rolki tnące i łańcuch są odpowiednio nasmarowane
Do rur miedzianych, mosiężnych i stalowych cienkościennych, rur powlekanych tworzywem sztucznym i tłumików. Rury ze stali nierdzewnej o maksymalnej grubości ścianki 2,5 mm oraz średnicy 60 mm. Wydłużony łańcuch w celu zapewnienia większych średnic cięcia.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!