Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Łatwe wyszukiwanie i wykrywacz przewodów sondy
Zabezpieczenie przed napięciem zewnętrznym (odporność napięciowa) do 120 V
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Sześć częstotliwości wyszukiwania
- Wysoka moc wyjściowa
- Zasilanie sygnałowe dla aktywnych linii telefonicznych (maks. 90 V)
- Lokalizuje przewody nawet pod tynkiem
- Precyzyjna identyfikacja par przewodów
- Sygnalizacyjna dioda LED z filtrem zakłóceń
- Głębokość wyszukiwania do 60 cm (również pod tynkiem)
- Do lokalizowania kabli i kanałów kablowych do 15 km
- W celu ograniczenia naruszeń kabli
Zakres dostawy:
- 1x generator sygnału wyszukiwania z całkowicie izolowanymi zaciskami krokodylkowymi o długości 25 cm i złączem RJ-11 o długości 10 cm
- 1x odbiornik sygnału wyszukiwania (sonda)
- 1x walizka transportowa
- Należy zawsze odłączać przewody. Ryzyko uszkodzenia!
- Baterie należy zamawiać osobno
Do użytku w instalacjach elektrycznych
Lokalizowanie przewodów, usterek i kabli koncentrycznych; wykrywanie zwarć.
Do użytku w telekomunikacji
Sprawdzanie napięcia i biegunowości, wykrywanie podzielonych par (przeciągnięcie żył) i podwójnych żył (par), lokalizowanie przewodów i usterek, wykrywanie zwarć.
Do użytku w technologii transmisji danych
Lokalizowanie przewodów, paneli rozdzielczych i usterek, wykrywanie nieprawidłowo splecionych skrętek (zamienione żyły) i podwójnych żył (par), lokalizowanie przewodów i usterek, wykrywanie zwarć.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!