Kątownik
Kątownik DIN 875/2
KĄTOWNIK POMIAROWY DIN875-II-100X70MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wykonany ze stali węglowej DIN 875/2
Mała tolerancja kąta prostego
Nadaje się do ogólnych prac związanych z inżynierią mechaniczną
Dokładnie wyszlifowane i skalibrowane wysokie krawędzie
Dokładnie wyszlifowane i wyrównane płaskie boki
Materiały dodatkowe(X)
Grubość (B1) | 5 mm |
Szerokość (B) | 20 mm |
Wymiar ramienia długiego (L1) | 100 mm |
Wymiar ramienia krótkiego (L2) | 70 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!