Kątownik stalowy
Stalowy kątownik z ogranicznikiem, DIN 7168
KATOWNIK POMIAROWY 4036 200X130MM
Nr art. 0695940363
EAN 4011231606455
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wersja ocynkowana
Odporna na korozję
Zgodna z DIN 7168 m
Materiały dodatkowe(X)
Do ogólnej obróbki metali w warsztatach.
![]() | |
Grubość (B1) | 5 mm |
Szerokość (B) | 30 mm |
Wymiar ramienia długiego (L1) | 200 mm |
Wymiar ramienia krótkiego (L2) | 130 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!