Kausza do lin

DIN 6899 stal nierdzewna niepowlekana A4
KAUSZA -A4 -D3

Nr art. 5176015003
EAN 4052712012730

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zgodnie z WN 5176 015 stal nierdzewna A4

Odpowiedni do elastycznej liny stalowej 7 x 7 lub 7 x 19

Uwaga

Nie nadaje się do liny stalowej 1 x 19



Produkty te nie zostały zaprojektowane i wyprodukowane do stosowania podczas podnoszenia w ramach wyposażenia do podnoszenia lub osprzętu nośnego. W związku z tym, nie są one dopuszczone do stosowania jako urządzenie podnoszące, zawiesie lub osprzęt nośny, a w szczególności w zakresie zastosowań określonych przez dyrektywę maszynową 2006/42/WE.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN Podobne do 6899, WN 5176-015

Materiał

Stal szlachetna A4

Powłoka

Bez osłony

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Stopień połysku

Wykańczanie elektryczne

Kształt

BF

Przeznaczone do drutu o średnicy (d1)

3 mm

Średnica wewnętrzna (d2)

10 mm

Długość wewnętrzna (h1)

17 mm

Szerokość (b1)

3 mm

Grubość

1 mm