Kausza do lin
DIN 6899 stal ocynkowana
KAUSZA LINY-DIN6899-A-(A2K)-D3,0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 6899 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | BF |
Przeznaczone do drutu o średnicy (d1) | 3 mm |
Średnica wewnętrzna (d2) | 10 mm |
Szerokość (b1) | 3 mm |