Klamry
Belt clasp round eye D 40, oval eye 42x22 mm
PIN-BELT-(A2K)-H30MM
Nr art. 0880880
EAN 4011231810104
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Długość strzemienia (H) | 30 mm |
Szerokość strzemienia (B) | 26 mm |
Długość (L) | 66 mm |
Szerokość (A) | 15 mm |
Rozstaw otworów | 51 mm |
Średnica otworu | 5 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |