Klucz do rur kolankowych 90°
Szczypce do rur kolankowych 90°
KLUCZ NASTAWNY 560MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Płynna regulacja
Mocowanie przy użyciu uwięzionych nakrętek regulacyjnych
Optymalna siła docisku i wytrzymałość
Zęby przesunięte względem kierunku obrotu na główce
Wysoka wytrzymałość i odporność na zużycie
Zęby hartowane indukcyjnie
Materiały dodatkowe(X)
Rury, nakrętki, płaskie elementy
Maks. średnica rury w calach | 2 in |
Zakres zacisku | 65 mm |
Długość (L) | 560 mm |
Szerokość szczęk mocujących (B) | 25 mm |
Grubość szczęk (C) | 22,5 mm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Kolor | Czerwony |