Klucz oczkowy dwustronny, głębokie przesunięcie
Klucz oczkowy dwustronny, głęb. przes.
KLUCZ 16X17 OCZK. ODGIETY
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Końcówka: 12-kątna POWERDRIV
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia: Chromowane, polerowane pierścienie
- Kształt: Strona oczkowa przesunięta o 18°
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar klucza | 16 x 17 mm |
Długość (L) | 247 mm |
Grubość pierścienia (a1) | 10,8 mm |
Grubość pierścienia 2 (a2) | 11,3 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (d1) | 25,4 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia 2 (d2) | 26,2 mm |
Wysokość (h1) | 28 mm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Chromowana |